WATTS LF777S-100 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman tuloaukko, 2 1/2 tuuman ulostulo, 100 meshin ruudun koko | BY4ZLV 0123128

WATTS LF777S-100 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 2 1/2 tuuman ulostulo, 100 mesh-koko

Tuote: BY4ZLV Malli: LF777S-100 2 1/2Ristiviite: 0123128
€1,754.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777S
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 1 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko100 MESH
SiiviläWye

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 2 1/2 tuuman ulostulo, 100 mesh-koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiNäytön kokoHinta
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 60 mesh näytön koko | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€380.39
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 100 meshin ruudun koko | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€380.39
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 40 meshin ruudun koko | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€380.39
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 60 mesh näytön koko | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla60 MESH€422.84
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 100 meshin ruudun koko | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla100 MESH€422.84
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 40 mesh näytön koko | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla40 mesh€422.84
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 80 meshin ruudun koko | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla80 mesh€422.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777S-100 2 1/2 Y siivilä, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 2 1/2 tuuman ulostulo, 100 mesh-koko
€1,754.19 / yksikkö