Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 0006275 Höyryn turvaventtiili 2-3/4 tuumaa | AH6VYX 36JC12

WATTS 0006275 Höyryn varmistusventtiili 2-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6VYX Malli: 0006275Ristiviite: 36JC12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryn turvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenHuom., ASME
LevymateriaaliTarttumaton PTFE
Tehdasasetus15 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus2.125 "
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Höyrykapasiteetti375
Temp. alue250-astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusIstuimen materiaaliHinta
WATTS 0006276 Höyryn turvaventtiili 2-13 / 16 tuumaa | AH6VYY 36JC13 0006276Huom., ASME ja HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Metalli€196.99
WATTS 0006277 Höyryn turvaventtiili 3-1 / 8 tuumaa | AH6VYZ 36JC14 0006277Huom., ASME ja HV1"1"3.125 "2.375 "Metalli€221.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0006275 Höyryn varmistusventtiili 2-3/4 tuumaa
€136.40 / yksikkö