Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 0006272 Lämpötilan säätöventtiili 1/2 tuumaa | AH6VZD 36JC37

WATTS 0006272 Lämmönsäätöventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6VZD Malli: 0006272Ristiviite: 36JC37

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€257.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan säätöventtiili
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
NoudattaminenCSA-sertifioitu B125 ja ASSE 1017, IAMPO ja UPC
Virtausnopeus23 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 85 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiLiuotinhitsaus
Max. Paine150 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLiuotinhitsaus
Kokonaiskorkeus5 5 / 16 "
kokonaisleveys4.75 "
Temp. alue90 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WATTS 0006273 Lämpötilan säätöventtiili 3/4 tuumaa | AH6VZE 36JC38 00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "€276.27
WATTS 0006274 1 tuuman lämpötilan säätöventtiili | AH6VZF 36JC39 00062741"1"5 13 / 16 "5 11 / 16 "€330.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 0006272 Lämmönsäätöventtiili 1/2 tuumaa
€257.70 / yksikkö