WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC -vedenkorkeuden säätö Täytä korkealla hälytyksellä AD7TYL 4GHK4

WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC vesitason ohjaustäyttö korkealla hälytyksellä

Varastossa
Tuote: AD7TYL Malli: WLC4000-120VACRistiviite: 4GHK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,102.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenkorkeuden hallinta
OhjausElektroninen mikroprosessorilla sivuston automatisointiin tai integrointiin
Kotelon väriHarmaa
Kotelon syvyys (tuumaa)6
Kotelon korkeus (tuumaa)8.75
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Kotelon leveys (tuumaa)10.5
Tulojännite110 VAC 50/60 Hz
Maks. Piirin pituus50 Ft.
Kytkinten lukumäärä2
Toiminta-alue1-1 / 2 ja 3 "
Releet30 ampeeria 250 VAC: lla
Anturin halkaisija3 sisään.
Anturin pituus20 sisään.
ErikoistiedotWLC-sarja on täydellinen kaikissa sovelluksissa, joissa vedenpinnan hallinta on tärkeää, kuten jäähdytystornien altaat ja vesisäiliöt jäähdytystorneille. Se käyttää mikroprosessoria, joka valvoo kaikkia koettimia oikean toiminnan suhteen ja antaa sitten c
Kytkimen tyyppi(2) SPST
TyyppiYleismaailmallinen
venttiiliVoidaan käyttää 1 "Npt: n ja 110 VAC: n tai vastaavien kanssa, valmistaja Asco Model 8221

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.89
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)64.52
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin johdon pituus (50 Ft.)
    • Anturin sijoitus (ympäristöseinälle tai staattisessa putkessa)
    • Mukana olevat anturit (täytä korkeus korkean tason hälytyksellä)
    • Erityisominaisuudet: Helppolukuinen led-näyttö, ei liikkuvia osia, kompensoi aaltotoimintaa, moduulirakenne, yksivaiheinen sisäinen elektroninen testausjärjestelmä, rakennusautomaation kuivakokoonpanot, ruostumattomasta teräksestä valmistetut anturit, vaaditaan 110 VAC: n solenoidi (osta erikseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteKytkimen tyyppiHinta
WATERLINE CONTROLS WLC3000-120VAC Vain vesitason säätö Täyttö | AD7TYK 4GHK3 WLC3000-120VAC110 VAC 50/60 HzSPST€2,066.69
WATERLINE-OHJAIMET WLC4500-120VAC -veden tason säätö Täytä matalalla hälytyksellä | AD7TYM 4GHK5 WLC4500-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST€2,119.02
WATERLINE-OHJAIMET WLC5000-120VAC Vedenpinnan säätö Korkean ja matalan hälytyksen | AD7TYN 4GHK6 WLC5000-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST€2,169.93
WATERLINE CONTROLS WLC3000-220VAC Vain veden tason säätö Täytä AD7TYQ 4GHK8 WLC3000-220VAC220 VAC 50/60 HzSPST€2,049.95
WATERLINE CONTROLS WLC4000-220VAC -vedenkorkeuden säätö Täytä korkea hälytys | AD7TYR 4GHK9 WLC4000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(2) SPST€2,102.45
WATERLINE-OHJAIMET WLC5000-220VAC Vedenpinnan säätö Korkean ja matalan hälytyksen | AD7TYT 4GHL1 WLC5000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(3) SPST€2,156.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC vesitason ohjaustäyttö korkealla hälytyksellä
€2,102.30 / yksikkö