DAZOR L1510-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 1.75X, Pivot Base, valkoinen, 33 tuumaa

Tuote: CD4PCY Malli: L1510-WH
€510.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriValkoinen
diopterin3
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli13 "
Linssin koko6.75 x 4.25 "
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus33 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1510-16-BK LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, kääntyvä alusta, musta, 33 tuumaa | CD4PCP L1510-16-BKMusta16-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1510-16-WH LED Stretchview-suurennuslasi, 5X, kääntyvä alusta, valkoinen, 33 tuumaa | CD4PCR L1510-16-WHValkoinen16-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1510-5-BK LED Stretchview Suurennuslasi, 2.25X, Pivot Base, Musta, 33 tuumaa | CD4PCT L1510-5-BKMusta5-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1510-5-WH LED Stretchview-suurennuslasi, 2.25X, kääntyvä alusta, valkoinen, 33 tuumaa | CD4PCV L1510-5-WHValkoinen5-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€510.30
Tarjouspyyntö
DAZOR L1510-BK LED -vetonäyttö suurennuslasi, 1.75X, kääntyvä alusta, musta, 33 tuumaa | CD4PCW L1510-BKMusta3-Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta33 "€510.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1510-WH LED Stretchview -suurennuslasi, 1.75X, Pivot Base, valkoinen, 33 tuumaa
€510.30 / yksikkö