WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G20-12V-BR-18 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 18 tuumaa | AA8JRZ 18G650

THOMSON K2G20-12V-BR-18 Lineaarinen toimilaite 12vdc, matka 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JRZ Malli: K2G20-12V-BR-18Ristiviite: 18G650

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,278.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)60 astetta C / 140 astetta F
LaakerityyppiKaksinkertainen päättyi pallo
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaanEi
kytkinKyllä
Drive Systemvaihde
Työjakso25%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunJauhemaali
Täyden kuorman ampeerit25
VaihdemateriaaliAlumiini
GearsJauhettua metallia
KoteloAlumiini
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C / 140 astetta F
MoottorityyppiKestomagneetti
Asennustyyppihaarukka
UraPronssi
MutterimateriaaliPronssi
Nimelliskuorma (Lb.)1200
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)24.32
Sisään vedetty pituus24.25 "
Ruuvityyppihuippukohta
Nopeus30 tuumaa / minuutti
Iskunpituus18 "
Lämpösuojausauto
Kääntämällä putkiNitrotec-pinnoitettu teräs
Matkustaa18 "
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautesignaali (ei)
    • Vaihteistokotelon tyyppi (yhdensuuntainen kannustin)
    • Tiivisteen ohjainmateriaali (Delrin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvityyppiLaakerityyppiKondensaattori mukanaNopeusMatkustaaJänniteKondensaattori vaaditaanSuorittaa loppuunHinta
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-04 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 4 tuumaa | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti4"12 VDCEiJauhemaali€1,264.15
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-06 Lineaarinen toimilaite, 12 VDC, Travel 6 tuumaa | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti6"12 VDCEiJauhemaali€1,162.14
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-08 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 8 tuumaa | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti8"12 VDCEiJauhemaali€1,162.14
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-12 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 12 tuumaa | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti12 "12 VDCEiJauhemaali€1,162.14
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G10-12V-BR-18 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 18 tuumaa | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi48 tuumaa / minuutti18 "12 VDCEiJauhemaali€1,219.65
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G20-12V-BR-04 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 4 tuumaa | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti4"12 VDCEiJauhemaali€1,208.68
WARNER LINEAARISET TOIMILAITTEET K2G20-12v-BR-06 Lineaarinen toimilaite 12vdc Travel 6 tuumaa | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06huippukohtaKaksinkertainen päättyi palloEi30 tuumaa / minuutti6"12 VDCEiJauhemaali€1,208.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON K2G20-12V-BR-18 Lineaarinen toimilaite 12vdc, matka 18 tuumaa
€1,278.03 / yksikkö