Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Kytkimen / jarrun vääntömomentti 5.8 Ft-lb 90 Vdc | AE3AKR 5AEZ8

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Kytkin/jarru vääntö 5.8 Ft-lb 90 Vdc

Varastossa
Tuote: AE3AKR Malli: EP-250 90VRistiviite: 5AEZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,140.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin / jarru
Ympäristö (C)-20-45
Käämin voltit90
Liiteoheinen
ToimintoKäynnistyy tai lakkaa latautumasta, kun virtaa käytetään
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8
Pituus8.968 "
Maks. HP @ 1725 kierrosta / min1/2
Maks. Kierrosluku7500
AsennetaanJalka-asennus
Virtajohdon pituus (tuumaa)Terminaalit
Akselin dia.1 / 2 "
Staattinen vääntömomentti5.8 Ft.-Lb.
Jännite (DC)90
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8115
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitLiitePituusMaks. KierroslukuNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€1,860.25
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,350.52
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,293.92
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-purkautuneet6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,052.09
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-purkautuneet6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,234.01
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-purkautuneet6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,963.81
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Kytkimen / jarrun vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 210-1020 euroa-Täysin suljettu ilmanvaihto8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€5,545.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-250 90V Kytkin/jarru vääntö 5.8 Ft-lb 90 Vdc
€3,140.98 / yksikkö