VAROITUS KAUPALLINEN BJ120C baarimehulinko, 100 RPM | CU9TGX 6DWD1

WARING COMMERCIAL BJ120C baarimehupuristin, 100 RPM

Tuote: CU9TGX Malli: BJ120CRistiviite: 6DWD1
€424.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARING COMMERCIAL BJ120C baarimehupuristin, 100 RPM
€424.50 / yksikkö