Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROCKWOOD 2601C.USP Oven koordinaattorin kiinnike | AC9MAK 3HJH4

ROCKWOOD 2601C.USP Ovikoordinaattorin asennusteline

Varastossa
Tuote: AC9MAK Malli: 2601C.USPRistiviite: 3HJH4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven koordinaattorin kiinnike
Suorittaa loppuunMusta päällystakki
TarvikkeetMukana
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ROCKWOOD 2601AB.USP Oven koordinaattorin kiinnike | AC9MAJ 3HJH3 2601AB.USP€31.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROCKWOOD 2601C.USP Ovikoordinaattorin asennusteline
€31.80 / yksikkö