Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS WCMW030204 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFE 30FW43

WALTER TOOLS WCMW030204 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali

Varastossa
Tuote: AF9NFE Malli: WCMW030204 WCB50Ristiviite: 30FW43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroWCMW1.8 (1.5) 1
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWCB50
Merkitty ympyrä7 / 32 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTrigon
Lisää koko3
Aseta paksuus0.093 "
ISO-numeroWCMW030204WCB50
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliWCMW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.19
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Karkaistun (H) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaHinta
WALTER TOOLS WCMW030202 WCB50 kovametallisorvausterä Karkaistu materiaali | AF9NFC 30FW41 WCMW030202 WCB50WCMW1.8 (1.5) 0.5WCB50€107.28
WALTER TOOLS WCMW030202 WCD10 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NFD 30FW42 WCMW030202 WCD10WCMW1.8 (1.5) 0.5WCD10€146.09
WALTER TOOLS WCMW030204 WCD10 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NFF 30FW44 WCMW030204 WCD10WCMW1.8 (1.5) 1WCD10€146.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS WCMW030204 WCB50 kovametallisorvausterä karkaistu materiaali
€106.68 / yksikkö