Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NEJ 30FW20

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9NEJ Malli: WCGT050304-X25 WK1Ristiviite: 30FW20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroWCGT2.5 (2) 1-X25
SirunmurtajaX25
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWK1
Merkitty ympyrä1 / 4 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTrigon
Lisää koko5
Aseta paksuus0.125 "
ISO-numeroWCGT050304-X25WK1
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.015 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliWCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLisää kokoAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NEC 30FW13 WCGT040202-X5 WK1WCGT2 (1.5) .5-X540.093 "0.007 "€24.99
WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia | AF9NEH 30FW19 WCGT040204-X25 WK1WCGT2 (1.5) 1-X2540.093 "0.015 "€24.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia
€26.08 / yksikkö