Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS TCGT16T302-PM2 WK1 kovametallisorvausterä alumiini | AF9NAL 30FT10

WALTER TOOLS TCGT16T302-PM2 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9NAL Malli: TCGT16T302-PM2 WK1Ristiviite: 30FT10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroTCGT3 (2.5) .5-PM2
SirunmurtajaPM2
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWK1
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKolmio
Lisää koko16
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numeroTCGT16T302-PM2WK1
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.007 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliTCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroNenä SädeHinta
WALTER TOOLS TCGT16T308-PM2 WK1 kovametallisorvausterä alumiini | AF9NAV 30FT18 TCGT16T308-PM2 WK1TCGT3 (2.5) 2-PM20.031 "€14.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS TCGT16T302-PM2 WK1 kovametallisorvaussisä alumiinia
€14.81 / yksikkö