Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS TCGT1.8(1.5)1-MP4 kovametallisorvausterä TCGT090204-MP4 | AH4YFR 35RC92

WALTER TOOLS TCGT1.8(1.5)1-MP4 kovametallisorvausterä TCGT090204-MP4

Varastossa
Tuote: AH4YFR Malli: TCGT1.8 (1.5) 1-MP4Ristiviite: 35RC92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroTCGT1.8 (1.5) 1-MP4
SirunmurtajaMP4
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP20S
Merkitty ympyrä0.375
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKolmio
Lisää koko1.81.51
Aseta paksuus0.093
ISO-numeroTCGT090204-MP4
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä3
Nenä Säde0.016
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliTCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0612
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Ei
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusNenä SädeTyyliHinta
WALTER TOOLS TCGT2(1.5)1-MP4 kovametallisorvausterä TCGT110204-MP4 | AH4YFT 35RC93 TCGT2 (1.5) 1-MP4TCGT2 (1.5) 1-MP4WPP20S0.25021.510.0930.016TCGT€28.90
WALTER TOOLS TCGT2(1.5)2-MP4 kovametallisorvausterä TCGT110208-MP4 | AH4YFU 35RC94 TCGT2 (1.5) 2-MP4TCGT2 (1.5) 2-MP4WPP20S0.25021.520.0930.031TCGT€28.90
WALTER TOOLS TCGT3(2.5)1-MP4 kovametallisorvausterä TCGT16T304-MP4 | AH4YFV 35RC95 TCGT3 (2.5) 1-MP4TCGT3 (2.5) 1-MP4WPP20S0.63032.510.1560.016TCGT€39.07
WALTER TOOLS TCGT3(2.5)2-MP4 kovametallisorvausterä TCGT16T308-MP4 | AH4YFW 35RC96 TCGT3 (2.5) 2-MP4TCGT3 (2.5) 2-MP4WPP20S0.63032.520.1560.031TCGT€37.56
WALTER TOOLS TPGT1.8(1.5)1-MP4 kovametallisorvausterä TPGT090204-MP4 | AH4YFX 35RC97 TPGT1.8 (1.5) 1-MP4TPGT1.8 (1.5) 1-MP4WPP20S0.3751.81.510.0930.016TPGT€27.58
WALTER TOOLS TPGT2(1.5)1-MP4 kovametallisorvausterä TPGT110204-MP4 | AH4YGA 35RD01 TPGT2 (1.5) 1-MP4TPGT2 (1.5) 1-MP4WPP20S0.25021.510.0930.016TPGT€29.20
WALTER TOOLS TPGT2(1.5)2-MP4 kovametallisorvausterä TPGT110208-MP4 | AH4YGB 35RD02 TPGT2 (1.5) 2-MP4TPGT2 (1.5) 2-MP4WPP20S0.25021.520.0930.031TPGT€32.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS TCGT1.8(1.5)1-MP4 kovametallisorvausterä TCGT090204-MP4
€28.72 / yksikkö