GENTEQ 6110E sähkömoottori ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGX 20JP33

GENTEQ 6110E sähkömoottori ECM ulkoilma-yli 1 hv

Varastossa
Tuote: AF6UGX Malli: 6110ERistiviite: 20JP33

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€901.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-suoravetoinen puhallinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue-20 astetta 45 astetta C.
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.75 "
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
kehys48
KehysmateriaaliValssattu teräs
Taajuus60/50
Täyden kuorman ampeerit10.9
HP1
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1200
Nopeuksien määrä5
Kokonaispituus12.187 "
Vaihe1
Plug TypeJohtosarja
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus4 15 / 16 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501403040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueTäyden kuorman ampeeritHPPituus vähemmän akseliaKokonaispituusJänniteHinta
GENTEQ 6103E Sähkömoottori ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 astetta 55 astetta C.4.81/35.25 "10.187 "115€663.08
GENTEQ 6203E sähkömoottori ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 astetta 55 astetta C.2.81/35.25 "10.187 "208-230€614.04
GENTEQ 6105E Sähkömoottori ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGT 20JP29 6105E-20 astetta 55 astetta C.6.81/25.75 "10 11 / 16 "115€744.27
GENTEQ 6205E sähkömoottori ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 astetta 55 astetta C.4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230€712.01
GENTEQ 6107E sähkömoottori ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGV 20JP31 6107E-20 astetta 45 astetta C.8.43/46.5 "11.5 "115€804.14
GENTEQ 6207E sähkömoottori ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 astetta 45 astetta C.6.03/46.5 "11.5 "208-230€758.48
GENTEQ 6210E sähkömoottori ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGY 20JP34 6210E-20 astetta 45 astetta C.7.617.5 "12.187 "208-230€858.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ 6110E sähkömoottori ECM ulkoilma-yli 1 hv
€901.24 / yksikkö