Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPMW120408-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmw120408-a57 | AD4ZPE 44T486

WALTER TOOLS SPMW120408-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmw120408-a57

Varastossa
Tuote: AD4ZPE Malli: SPMW120408-A57 WAK15Ristiviite: 44T486

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPMW120408-A57 WAK15
SirunmurtajaA57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWAK15
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.031 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökappaleen materiaaliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeHinta
WALTER TOOLS SPMW060304-A57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Spmw060304-a57 | AD4ZNW 44T465 SPMW060304-A57 WKP25SValurauta, teräsSPMW060304-A57 WKP25SA57CVDWKP25S0.25 "0.125 "0.016 "€14.79
WALTER TOOLS SPMW060304-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmw060304-a57 | AD4ZNX 44T467 SPMW060304-A57 WKP35STerästä, valurautaaSPMW060304-A57 WKP35SA57CVDWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "€14.58
WALTER TOOLS SPMW09T308-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmw09t308-a57 | AD4ZNZ 44T474 SPMW09T308-A57 WAK15ValurautaSPMW09T308-A57 WAK15A57CVDWAK150.375 "0.156 "0.031 "€19.53
WALTER TOOLS SPMW09T308-A57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Spmw09t308-a57 | AD4ZPA 44T477 SPMW09T308-A57 WKP25SValurauta, teräsSPMW09T308-A57 WKP25SA57CVDWKP25S0.375 "0.156 "0.031 "€19.22
WALTER TOOLS SPMW09T308-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmw09t308-a57 | AD4ZPB 44T479 SPMW09T308-A57 WKP35STerästä, valurautaaSPMW09T308-A57 WKP35SA57CVDWKP35S0.375 "0.156 "0.031 "€19.29
WALTER TOOLS SPMW09T308T-A27 WKP25S kovametallijyrsintäosa Spmw09t308t-a27 | AD4ZPC 44T483 SPMW09T308T-A27 WKP25SValurauta, teräsSPMW09T308T-A27 WKP25SA27CVDWKP25S0.375 "0.156 "0.031 "€18.81
WALTER TOOLS SPMW09T308T-A27 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spmw09t308t-a27 | AD4ZPD 44T485 SPMW09T308T-A27 WKP35STerästä, valurautaaSPMW09T308T-A27 WKP35SA27CVDWKP35S0.375 "0.156 "0.031 "€18.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPMW120408-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spmw120408-a57
€21.88 / yksikkö