Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SNMX160620-F57 Jyrsintäpala | AH4YJL 35RD60

WALTER TOOLS SNMX160620-F57 Jyrsintäosa

Varastossa
Tuote: AH4YJL Malli: SNMX160620-F57Ristiviite: 35RD60
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
€38.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
SirunmurtajaF57
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWSP45S
Lisää muotoNeliö
Lisää koko160620
Aseta paksuus0.242 "
ISO-numeroSNMX160620-F57
Johtokulma0 Tutkinnot
AsennustyyliRuuvi
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.079 "
Ensisijainen sovellusKeskikokoinen
haravaNegatiivinen
TyyliSNMX

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)1.1
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)1.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työkappaleen yhteensopivuus: Ruostumaton (M), Teräs (P)
    • Teräs (P) -yhteensopivuus: Kyllä
    • Ruostumattoman (M) yhteensopivuus: Kyllä
    • Valurauta (K) -yhteensopivuus: Ei
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus: Ei
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus: Ei
    • Karkaistu (H) -yhteensopivuus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSirunmurtajaLisää kokoAseta paksuusJohtokulmaReunojen määräNenä SädeharavaHinta
WALTER TOOLS SPGT120606-F57 Jyrsintä | AH4YHF 35RD32 SPGT120606-F57SPGTF571206060.25 "11 Tutkinnot40.024 "Positiivinen€35.84
WALTER TOOLS SPMT120606-D51 Jyrsintä | AH4YHG 35RD33 SPMT120606-D51SPMTD511206060.25 "11 Tutkinnot40.024 "Positiivinen€28.74
WALTER TOOLS SPMT120606-D57 Jyrsintä | AH4YHH 35RD34 SPMT120606-D57SPMTD571206060.25 "11 Tutkinnot40.024 "Positiivinen€28.74
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 Jyrsintä | AH4YJC 35RD52 SNGX1205ANN-F67SNGXF6712050.252 "0 Tutkinnot8SärmäNegatiivinen€22.86
WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 Jyrsintä | AH4YJD 35RD53 SNGX1205FI-F57SNGXF5712050.252 "0 Tutkinnot8SärmäNegatiivinen€34.23
WALTER TOOLS SNGX1606ANN-F57 Jyrsintä | AH4YJG 35RD56 SNGX1606ANN-F57SNGXF5716060.242 "0 Tutkinnot8SärmäNegatiivinen€48.75
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 Jyrsintä | AH4YJH 35RD57 SNMX120512-F57SNMXF571205120.252 "0 Tutkinnot80.047 "Negatiivinen€18.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SNMX160620-F57 Jyrsintäosa
€38.40 / yksikkö