Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SNMX160620-D27 WKP35S kovametallijyrsintä Snm x 160620-d27 | AD6AAN 44U077

WALTER TOOLS SNMX160620-D27 WKP35S kovametallijyrsintä Snm x 160620-d27

Varastossa
Tuote: AD6AAN Malli: SNMX160620-D27 WKP35SRistiviite: 44U077
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
€39.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSNMX160620-D27 WKP35S
SirunmurtajaD27
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.307 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.079 "
harava0 Tutkinnot
TyyliNegatiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)0.56
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP25S kovametallijyrsintä Snm x 120512-d27 | AD4ZZM 44U027 SNMX120512-D27 WKP25SSNMX120512-D27 WKP25SD27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Valurauta, teräs€33.84
WALTER TOOLS SNMX120512-D27 WKP35S kovametallijyrsintä Snm x 120512-d27 | AD4ZZN 44U029 SNMX120512-D27 WKP35SSNMX120512-D27 WKP35SD27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Terästä, valurautaa€34.61
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP25S kovametallijyrsintä Snm x 120512-f27 | AD4ZZP 44U031 SNMX120512-F27 WKP25SSNMX120512-F27 WKP25SF27WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Valurauta, teräs€33.84
WALTER TOOLS SNMX120512-F27 WKP35S kovametallijyrsintä Snm x 120512-f27 | AD4ZZQ 44U033 SNMX120512-F27 WKP35SSNMX120512-F27 WKP35SF27WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Terästä, valurautaa€32.51
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP25S kovametallijyrsintä Snm x 120512-f57 | AD4ZZT 44U036 SNMX120512-F57 WKP25SSNMX120512-F57 WKP25SF57WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Valurauta, teräs€34.83
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 WKP35S kovametallijyrsintä Snm x 120512-f57 | AD4ZZU 44U038 SNMX120512-F57 WKP35SSNMX120512-F57 WKP35SF57WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Terästä, valurautaa€35.11
WALTER TOOLS SNMX120512-F67 WAK15 kovametallijyrsintä Snm x 120512-f67 | AD4ZZW 44U041 SNMX120512-F67 WAK15SNMX120512-F67 WAK15F67WAK150.5 "0.252 "0.047 "Valurauta€32.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SNMX160620-D27 WKP35S kovametallijyrsintä Snm x 160620-d27
€39.62 / yksikkö