Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F27 WKP35S kovametallijyrsintä Sng x 1205ann-f27 | AD4ZYH 44T952

WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F27 WKP35S kovametallijyrsintäosa Sng x 1205ann-f27

Varastossa
Tuote: AD4ZYH Malli: SNGX1205ANN-F27 WKP35SRistiviite: 44T952

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSNGX1205ANN-F27 WKP35S
SirunmurtajaF27
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.252 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.059 "
harava0 Tutkinnot
TyyliNegatiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SNGX120512-F57 WKP25S kovametallijyrsintä Sng x 120512-f57 | AD4ZYE 44T939 SNGX120512-F57 WKP25SSNGX120512-F57 WKP25SF57WKP25S0.5 "0.252 "0.047 "Valurauta, teräs€41.65
WALTER TOOLS SNGX120512-F57 WKP35S kovametallijyrsintä Sng x 120512-f57 | AD4ZYF 44T941 SNGX120512-F57 WKP35SSNGX120512-F57 WKP35SF57WKP35S0.5 "0.252 "0.047 "Terästä, valurautaa€41.65
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F27 WKP25S kovametallijyrsintä Sng x 1205ann-f27 | AD4ZYG 44T950 SNGX1205ANN-F27 WKP25SSNGX1205ANN-F27 WKP25SF27WKP25S0.5 "0.252 "0.059 "Valurauta, teräs€42.46
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F57 WKP25S kovametallijyrsintä Sng x 1205ann-f57 | AD4ZYJ 44T955 SNGX1205ANN-F57 WKP25SSNGX1205ANN-F57 WKP25SF57WKP25S0.5 "0.252 "0.059 "Valurauta, teräs€43.04
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F57 WKP35S kovametallijyrsintä Sng x 1205ann-f57 | AD4ZYK 44T957 SNGX1205ANN-F57 WKP35SSNGX1205ANN-F57 WKP35SF57WKP35S0.5 "0.252 "0.059 "Terästä, valurautaa€45.71
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 WAK15 kovametallijyrsintä Sng x 1205ann-f67 | AD4ZYL 44T960 SNGX1205ANN-F67 WAK15SNGX1205ANN-F67 WAK15F67WAK150.5 "0.252 "0.059 "Valurauta€39.74
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 WKP25S kovametallijyrsintä Sng x 1205ann-f67 | AD4ZYM 44T962 SNGX1205ANN-F67 WKP25SSNGX1205ANN-F67 WKP25SF67WKP25S0.5 "0.252 "0.059 "Valurauta, teräs€42.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F27 WKP35S kovametallijyrsintäosa Sng x 1205ann-f27
€45.71 / yksikkö