Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WWS20 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MYX 30FR18

WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WWS20 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset

Varastossa
Tuote: AF9MYX Malli: SNGN 120712T01020 WWS20Ristiviite: 30FR18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroSNGN453T01020
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaNeutraali
Luokkaws20
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Lisää koko12
Aseta paksuus0.312 "
ISO-numeroSNGN120712T01020WWS20
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä8
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliSNGN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)2.11
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Super Alloy (S) -yhteensopivuus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaHinta
WALTER TOOLS SNGN 120708T01020 WWS20 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MYU 30FR15 SNGN 120708T01020 WWS20SNGN452T01020ws20€68.49
WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MYW 30FR17 SNGN 120712T01020 WIS10SNGN453T01020WIS10€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SNGN 120712T01020 WWS20 kovametallisorvausterä korkean lämpötilan metalliseokset
€68.49 / yksikkö