Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SDGT09T3AEN-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Sdgt09t3aen-g88 | AD4ZPU 44T510

WALTER TOOLS SDGT09T3AEN-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Sdgt09t3aen-g88

Varastossa
Tuote: AD4ZPU Malli: SDGT09T3AEN-G88 WK10Ristiviite: 44T510

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSDGT09T3AEN-G88 WK10
SirunmurtajaG88
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWK10
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.156 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.012 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.23
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajapinnoiteLuokkaTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SDGT09T3AEN-F57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Sdgt09t3aen-f57 | AD4ZPN 44T504 SDGT09T3AEN-F57 WKP35SSDGT09T3AEN-F57 WKP35SF57CVDWKP35STerästä, valurautaa€27.81
WALTER TOOLS SDGT09T3AEN-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Sdgt09t3aen-g88 | AD4ZPV 44T511 SDGT09T3AEN-G88 WXN15SDGT09T3AEN-G88 WXN15G88PVDWXN15Ei-rautametalliset materiaalit€26.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SDGT09T3AEN-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Sdgt09t3aen-g88
€21.75 / yksikkö