Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdm x 1003m0t-a27 | AD4ZJY 44T269

WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdm x 1003m0t-a27

Varastossa
Tuote: AD4ZJY Malli: RDMX1003M0T-A27 WKP25SRistiviite: 44T269

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroRDMX1003M0T-A27 WKP25S
SirunmurtajaA27
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.285 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoPyöreä
Aseta paksuus0.125 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.197 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.23
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdm x 1003m0t-a27 | AD4ZJZ 44T271 RDMX1003M0T-A27 WKP35SRDMX1003M0T-A27 WKP35SWKP35S0.285 "0.125 "0.197 "Terästä, valurautaa€15.67
WALTER TOOLS RDMX12T3M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdm x 12t3m0t-a27 | AD4ZKB 44T275 RDMX12T3M0T-A27 WKP25SRDMX12T3M0T-A27 WKP25SWKP25S0.331 "0.156 "0.236 "Valurauta, teräs€18.30
WALTER TOOLS RDMX12T3M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdm x 12t3m0t-a27 | AD4ZKC 44T277 RDMX12T3M0T-A27 WKP35SRDMX12T3M0T-A27 WKP35SWKP35S0.331 "0.156 "0.236 "Terästä, valurautaa€18.30
WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdm x 1604m0t-a27 | AD4ZKE 44T280 RDMX1604M0T-A27 WKP25SRDMX1604M0T-A27 WKP25SWKP25S0.425 "0.187 "0.315 "Valurauta, teräs€27.50
WALTER TOOLS RDMX1604M0T-A27 WKP35S kovametallijyrsintä Rdm x 1604m0t-a27 | AD4ZKF 44T282 RDMX1604M0T-A27 WKP35SRDMX1604M0T-A27 WKP35SWKP35S0.425 "0.187 "0.315 "Terästä, valurautaa€27.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS RDMX1003M0T-A27 WKP25S kovametallijyrsintä Rdm x 1003m0t-a27
€15.67 / yksikkö