Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ODMW050408-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odmw050408-a57 | AD6ADT 44U248

WALTER TOOLS ODMW050408-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odmw050408-a57

Varastossa
Tuote: AD6ADT Malli: ODMW050408-A57 WKP35SRistiviite: 44U248

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroODMW050408-A57 WKP35S
SirunmurtajaA57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.197 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKahdeksankulmainen
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.031 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS ODMW050408-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Odmw050408-a57 | AD6ADQ 44U243 ODMW050408-A57 WAK15ODMW050408-A57 WAK15A57WAK150.197 "0.187 "Valurauta€22.08
WALTER TOOLS ODMW050408-A57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Odmw050408-a57 | AD6ADR 44U247 ODMW050408-A57 WKP25SODMW050408-A57 WKP25SA57WKP25S0.197 "0.187 "Valurauta, teräs€23.23
WALTER TOOLS ODMW050408T-A27 WKP25S kovametallijyrsintäosa Odmw050408t-a27 | AD6ADU 44U251 ODMW050408T-A27 WKP25SODMW050408T-A27 WKP25SA27WKP25S0.197 "0.187 "Valurauta, teräs€22.60
WALTER TOOLS ODMW050408T-A27 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odmw050408t-a27 | AD6ADV 44U253 ODMW050408T-A27 WKP35SODMW050408T-A27 WKP35SA27WKP35S0.197 "0.187 "Terästä, valurautaa€22.60
WALTER TOOLS ODMW060508-A57 WAK15 kovametallijyrsintäosa Odmw060508-a57 | AD6ADX 44U255 ODMW060508-A57 WAK15ODMW060508-A57 WAK15A57WAK150.236 "0.219 "Valurauta€29.43
WALTER TOOLS ODMW060508-A57 WKP25S kovametallijyrsintäosa Odmw060508-a57 | AD6ADY 44U259 ODMW060508-A57 WKP25SODMW060508-A57 WKP25SA57WKP25S0.236 "0.219 "Valurauta, teräs€29.86
WALTER TOOLS ODMW060508-A57 WKP35S kovametallijyrsintä Odmw060508-a57 | AD6ADZ 44U261 ODMW060508-A57 WKP35SODMW060508-A57 WKP35SA57WKP35S0.236 "0.219 "Terästä, valurautaa€31.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ODMW050408-A57 WKP35S kovametallijyrsintäosa Odmw050408-a57
€23.09 / yksikkö