Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS ODHX0504ZZR-A57 WAK15 kovametallijyrsintä Udh x 0504zzr-a57 | AD6AEE 44U271

WALTER TOOLS ODHX0504ZZR-A57 WAK15 kovametallijyrsintälevy Odh x 0504zzr-a57

Varastossa
Tuote: AD6AEE Malli: ODHX0504ZZR-A57 WAK15Ristiviite: 44U271

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroODHX0504ZZR-A57 WAK15
SirunmurtajaA57
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWAK15
Merkitty ympyrä0.197 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoKahdeksankulmainen
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.031 "
harava15 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.46
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS ODHX0504ZZR-A57 WAK15 kovametallijyrsintälevy Odh x 0504zzr-a57
€36.86 / yksikkö