Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS NCAI40-2415R-GX16-2 Indexable Boring Bar Screw Held Clamp | AF9MLW 30ER60

WALTER TOOLS NCAI40-2415R-GX16-2 käännettävä poratangon ruuvipidin

Varastossa
Tuote: AF9MLW Malli: NCAI40-2415R-GX16-2Ristiviite: 30ER60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€932.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
ANSI-numeroNCAI40-2415R-GX16-2
Baari Dia.1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppi0 Tutkinnot
Lisää muotoGX-uritus
Johtokulma90 Tutkinnot
Vasen / oikea käsiOikea
Pienin Bore1.969 "
AsennustyyliRuuvipidike
Kokonaispituus5.835 "
haravaNeutraali
Varren materiaaliTeräs
Tyyli90 astetta tylsää ja edessä
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroVasen / oikea käsiPienin BoreKokonaispituusTyyliHinta
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-1 Käännettävä poratangon ruuvipidin | AF9LME 30ER49 NCAI32-4025R-GX16-1NCAI32-4025R-GX16-1Oikea1.575 "11.787 "90 astetta tylsää ja edessä€768.98
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-2 Käännettävä poratangon ruuvipidin | AF9LMF 30ER50 NCAI32-4025R-GX16-2NCAI32-4025R-GX16-2Oikea1.575 "11.771 "90 astetta tylsää ja edessä€799.16
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-3 Indexable poratangon ruuvipidin | AF9LMG 30ER51 NCAI32-4025R-GX16-3NCAI32-4025R-GX16-3Oikea1.575 "11.87 "90 astetta tylsää ja edessä€799.16
WALTER TOOLS NCCI20-2015L-GX09-1 Käännettävä poratangon ruuvipidin | AF9LMJ 30ET14 NCCI20-2015L-GX09-1NCCI20-2015L-GX09-1Vasen0.984 "3.15 "90 asteen sisäinen työstö€542.42
WALTER TOOLS NCCI20-2015R-GX09-1 Käännettävä poratangon ruuvipidin | AF9LMK 30ET15 NCCI20-2015R-GX09-1NCCI20-2015R-GX09-1Oikea0.984 "3.15 "90 asteen sisäinen työstö€573.21
WALTER TOOLS NCCI20-2525L-GX09-1 Käännettävä poratangon ruuvipidin | AF9LML 30ET16 NCCI20-2525L-GX09-1NCCI20-2525L-GX09-1Vasen0.984 "7.85 "90 asteen sisäinen työstö€562.64
WALTER TOOLS NCCI20-2525R-GX09-1 Indexable poratangon ruuvipidin | AF9LMM 30ET17 NCCI20-2525R-GX09-1NCCI20-2525R-GX09-1Oikea0.984 "7.85 "90 asteen sisäinen työstö€592.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS NCAI40-2415R-GX16-2 käännettävä poratangon ruuvipidin
€932.41 / yksikkö