Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS LNMU201012T-F27T WKP25S kovametallijyrsintä Lnmu201012t-f27t | AD4ZDL 44R981

WALTER TOOLS LNMU201012T-F27T WKP25S kovametallijyrsintä Lnmu201012t-f27t

Varastossa
Tuote: AD4ZDL Malli: LNMU201012T-F27T WKP25SRistiviite: 44R981

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroLNMU201012T-F27T WKP25S
SirunmurtajaF27T
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP25S
Merkitty ympyrä0.394 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoTangentiaalinen Rhombic
Aseta paksuus0.394 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.047 "
harava0 Tutkinnot
TyyliNegatiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta, teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.79
Laivan leveys (cm)5.61
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS LNMU080304-B57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnmu080304-b57t | AD4ZCA 44R913 LNMU080304-B57T WKP35SLNMU080304-B57T WKP35SB57TWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "Terästä, valurautaa€44.05
WALTER TOOLS LNMU080304-F57T WKP25S kovametallijyrsintä Lnmu080304-f57t | AD4ZCB 44R915 LNMU080304-F57T WKP25SLNMU080304-F57T WKP25SF57TWKP25S0.315 "0.138 "0.016 "Valurauta, teräs€40.46
WALTER TOOLS LNMU080304-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnmu080304-f57t | AD4ZCC 44R917 LNMU080304-F57T WKP35SLNMU080304-F57T WKP35SF57TWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "Terästä, valurautaa€42.46
WALTER TOOLS LNMU080404-B57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnmu080404-b57t | AD4ZCF 44R924 LNMU080404-B57T WKP35SLNMU080404-B57T WKP35SB57TWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "Terästä, valurautaa€41.65
WALTER TOOLS LNMU080404-F57T WKP25S kovametallijyrsintä Lnmu080404-f57t | AD4ZCG 44R926 LNMU080404-F57T WKP25SLNMU080404-F57T WKP25SF57TWKP25S0.315 "0.177 "0.016 "Valurauta, teräs€39.51
WALTER TOOLS LNMU080404-F57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnmu080404-f57t | AD4ZCH 44R928 LNMU080404-F57T WKP35SLNMU080404-F57T WKP35SF57TWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "Terästä, valurautaa€41.65
WALTER TOOLS LNMU100508-B57T WKP35S kovametallijyrsintä Lnmu100508-b57t | AD4ZCL 44R935 LNMU100508-B57T WKP35SLNMU100508-B57T WKP35SB57TWKP35S0.394 "0.217 "0.031 "Terästä, valurautaa€44.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS LNMU201012T-F27T WKP25S kovametallijyrsintä Lnmu201012t-f27t
€47.84 / yksikkö