Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS K3899XPL-M16 Jobber Drill 14mm 140 kovametalli | AF8QTE 29FV64

WALTER TOOLS K3899XPL-M16 Jobber-pora 14 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QTE Malli: K3899XPL-M16Ristiviite: 29FV64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.551 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunXPL - AlCrN
Huilun pituus73mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroK3899
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus123mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.18mm
Koko14mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-14 Jobber Drill 14mm 120 kovametalli | AF8QDY 29FN63 A3487-1414mmOikea käsipäällystämätön113mmK20FA3487160mm120 Tutkinnot€485.24
WALTER TOOLS A3687-14 Jobber Drill 14mm 120 kovametalli | AF8QFY 29FP13 A3687-1414mmOikea käsipäällystämätön167mmK20FA3687214mm120 Tutkinnot€656.84
WALTER TOOLS A6181TFT-14 Jobber Drill 14mm 150 kovametalli | AF8QJU 29FR08 A6181TFT-1414mmOikea käsiTFP - TiNAl60mmK30FA6181124mm150 Tutkinnot€412.31
WALTER TOOLS K3281TFT-14 Jobber Drill 14mm 150 kovametalli | AF8QQX 29FV32 K3281TFT-1416mmOikea käsiTFT - TiNAl58mmK30FK3281115mm150 Tutkinnot€101.01
WALTER TOOLS K3299XPL-M16 Jobber Drill 14mm 140 kovametalli | AF8QRG 29FV43 K3299XPL-M1618mmOikea käsiXPL - AlCrN73mmK30FK3299123mm140 Tutkinnot€114.82
WALTER TOOLS F2481-14 Jobber Drill 14mm kovametalli | AG6ZAX 49L744 F2481-1410.5mmVasen käsipäällystämätön22mmKorkean suorituskyvynF2481130mm140 Tutkinnot€633.27
WALTER TOOLS F2481TMS-14 Jobber Drill 14mm kovametalli | AG6ZDN 49L806 F2481TMS-1410.5mmVasen käsiTMS22mmKorkean suorituskyvynF2481130mm140 Tutkinnot€761.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS K3899XPL-M16 Jobber-pora 14 mm 140 kovametalli
€118.13 / yksikkö