Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H508800-M1.6 Thread Mill Uncoated M1 6 | AG3ATR 32RN57

WALTER TOOLS H508800-M1.6 Kierrejyrsintä Päällystämätön M1 6

Varastossa
Tuote: AG3ATR Malli: H508800-M1.6Ristiviite: 32RN57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.047 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
huilut3
Leikkauksen pituus0.028 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Kaulan halkaisija.0.029 "
Kokonaispituus2"
Piki1.6mm
Varsi Dia.0.118 "
Varren pituus1.5 "
KokoM1,6
Kierteen kokoM1,6
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi8209000030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS H508800-M1.6 Kierrejyrsintä Päällystämätön M1 6
€250.20 / yksikkö