Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H2038217-6-1 Solid Carbide End Mill 0.24mm Diameter Center Cut | AG2ZGP 32PM55

WALTER TOOLS H2038217-6-1 Täyskovametallinen päätyjyrsintä, halkaisija 0.24 mm, keskileikkaus

Varastossa
Tuote: AG2ZGP Malli: H2038217-6-1Ristiviite: 32PM55

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
Säde Corner2.00mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTAA päällystetty
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma50 Tutkinnot
Leikkauksen pituus0.51mm
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.0.24mm
Kaulan halkaisija.0.24mm
Kaulan pituus2.24mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.24mm
Varsi Dia.0.24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.3
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää (yksi pää)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan pituusSäde CornerLeikkaustapaHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Mitan tyyppiSuorittaa loppuunHinta
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/2 tuuman halkaisija 3 tuumaa pituus | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Ei keskellä63"1 / 2 "Murto-tuumaTAX päällystetty€54.74
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 1/4 tuuman halkaisija 6 uraa | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Ei keskellä62.5 "1 / 4 "Murto-tuumaTAX päällystetty€23.77
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Täyskovametallipääjyrsintä 1/8 tuuman halkaisija 4 uraa | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Ei keskellä42.5 "1 / 4 "Murto-tuumaTAX päällystetty€83.09
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Täyskovametallipääjyrsintä 3/16 tuumaa Halkaisija 5 uraa | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Ei keskellä52.5 "1 / 4 "Murto-tuumaTAX päällystetty€86.14
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 3/8 tuuman halkaisija 6 uraa | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Ei keskellä63"3 / 8 "Murto-tuumaTAX päällystetty€40.36
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 5/16 tuumaa Halkaisija 6 uraa | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Ei keskellä63"3 / 8 "Murto-tuumaTAX päällystetty€31.04
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Täyskovametallinen päätyjyrsintä 5/8 tuumaa halkaisijaltaan 6 uraa | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Ei keskellä63.5 "5 / 8 "Murto-tuumaTAX päällystetty€89.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS H2038217-6-1 Täyskovametallinen päätyjyrsintä, halkaisija 0.24 mm, keskileikkaus
€134.96 / yksikkö