Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Indeksoitava jyrsin F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194

WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Indeksoitava jyrsin F4238b32080z0557

Varastossa
Tuote: AD6CYE Malli: F4238.B32.080.Z05.57Ristiviite: 44W194

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,971.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.657 "
Halkaisija1.968 "
Aseta ruuviFS1495 Torx 20 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4238.B32.080.Z05.57
Vaadittujen lisäosien määrä4
Kokonaispituus1.574 "
Varsi Dia.T45 "
Torx-avainT45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)6.5
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Indeksoitava jyrsin F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,062.06
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 Indeksoitava jyrsin F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€2,076.73
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Indeksoitava jyrsin F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "€2,557.89
WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indeksoitava jyrsin F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310 F4238.US5.064.Z04.991.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "€3,609.01
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Indeksoitava jyrsin F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,529.98
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Indeksoitava jyrsin F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,290.05
WALTER TOOLS F4238.UB19.051.Z03.43 Indeksoitava jyrsin F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,555.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Indeksoitava jyrsin F4238b32080z0557
€2,971.19 / yksikkö