Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indeksoitava jyrsin F4138s4040z0354 | AD6DAP 44W259

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indeksoitava jyrsin F4138s4040z0354

Varastossa
Tuote: AD6DAP Malli: F4138.S4.040.Z03.54Ristiviite: 44W259

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,085.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus2.559 "
Halkaisija1.575 "
Aseta ruuviFS1457 Torx 9 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4138.S4.040.Z03.54
Vaadittujen lisäosien määrä18
Kokonaispituus4.724 "
Varsi Dia.SK50 AD / B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.384
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)10.52
Laivan leveys (cm)10.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F4138.N6.040.Z03.54 Indeksoitava jyrsin F4138n6040z0354 | AD6DAR 44W261 F4138.N6.040.Z03.541.299 "F4138.N6.040.Z03.5492.165 "2.48€2,478.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4138.S4.040.Z03.54 Indeksoitava jyrsin F4138s4040z0354
€2,085.72 / yksikkö