WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indeksoitava jyrsin F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indeksoitava jyrsin F4045b40125z1804

Varastossa
Tuote: AD6DWN Malli: F4045.B40.125.Z18.04Ristiviite: 44W850

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,066.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.157 "
Halkaisija6.299 "
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliTerästä, valurautaa
NimistöF4045.B40.125.Z18.04
Vaadittujen lisäosien määrä22
Kokonaispituus2.48 "
Varsi Dia.1.575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5935
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääHalkaisijaNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indeksoitava jyrsin F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848 F4045.B27.063.Z09.041.063 "3.15 "F4045.B27.063.Z09.04111.968 "1.063€1,824.10
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indeksoitava jyrsin F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.063€2,166.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indeksoitava jyrsin F4045b40125z1804
€3,066.07 / yksikkö