Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2482TMS-9.5 Jobber Drill 9.5mm kovametalli | AG6ZJA 49L910

WALTER TOOLS F2482TMS-9.5 Jobber-pora 9.5mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZJA Malli: F2482TMS-9.5Ristiviite: 49L910

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.374 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTMS
Huilun pituus20mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2482
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus120mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8.7mm
Koko9.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)1.8
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS F2482TMS-5.5 Jobber Drill 5.5mm kovametalli | AG6ZHD 49L889 F2482TMS-5.50.216 "12mm75mm4.9mm5.5mm€294.97
WALTER TOOLS F2482TMS-8.03 Jobber Drill 8.03mm kovametalli | AG6ZHX 49L907 F2482TMS-8.030.316 "16mm100mm7.2mm8.03mm€478.96
WALTER TOOLS F2482TMS-9.98 Jobber Drill 9.98mm kovametalli | AG6ZJC 49L912 F2482TMS-9.980.392 "20mm120mm9mm9.98mm€478.96
WALTER TOOLS F2482TMS-9.99 Jobber Drill 9.99mm kovametalli | AG6ZJD 49L913 F2482TMS-9.990.393 "20mm120mm9mm9.99mm€478.96
WALTER TOOLS F2482TMS-10.5 Jobber Drill 10.5mm kovametalli | AG6ZJJ 49L918 F2482TMS-10.50.413 "20mm120mm9.5mm10.5mm€527.52
WALTER TOOLS F2482TMS-11.5 Jobber Drill 11.5mm kovametalli | AG6ZJL 49L920 F2482TMS-11.50.452 "20mm120mm10.5mm11.5mm€521.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-9.5 Jobber-pora 9.5mm kovametalli
€415.14 / yksikkö