Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2482-13 Jobber Drill 13mm kovametalli | AG6ZGD 49L866

WALTER TOOLS F2482-13 Jobber-pora 13 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZGD Malli: F2482-13Ristiviite: 49L866

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€577.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.511 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus22mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2482
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus130mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.11.5mm
Koko13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)14.3
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3687-13 Jobber Drill 13mm 120 kovametalli | AF8QFX 29FP12 A3687-1314mmOikea käsipäällystämätön167mmK20FA3687214mm120 Tutkinnot€656.84
WALTER TOOLS A6181TFT-13 Jobber Drill 13mm 150 kovametalli | AF8QJT 29FR07 A6181TFT-1314mmOikea käsiTFP - TiNAl60mmK30FA6181124mm150 Tutkinnot€408.56
WALTER TOOLS K3281TFT-13 Jobber Drill 13mm 150 kovametalli | AF8QQW 29FV31 K3281TFT-1316mmOikea käsiTFT - TiNAl58mmK30FK3281115mm150 Tutkinnot€101.01
WALTER TOOLS F2481-13 Jobber Drill 13mm kovametalli | AG6ZAW 49L743 F2481-1310mmVasen käsipäällystämätön22mmKorkean suorituskyvynF2481130mm140 Tutkinnot€633.27
WALTER TOOLS F2481TMS-13 Jobber Drill 13mm kovametalli | AG6ZDM 49L805 F2481TMS-1310mmVasen käsiTMS22mmKorkean suorituskyvynF2481130mm140 Tutkinnot€768.08
WALTER TOOLS F2482TMS-13 Jobber Drill 13mm kovametalli | AG6ZJV 49L928 F2482TMS-1311.5mmOikea käsiTMS22mmKorkean suorituskyvynF2482130mm140 Tutkinnot€697.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2482-13 Jobber-pora 13 mm kovametalli
€577.88 / yksikkö