Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2481-10.01 Jobber Drill 10.01mm kovametalli | AG6ZAG 49L730

WALTER TOOLS F2481-10.01 Jobber-pora 10.01 mm kovametalli

Varastossa
Tuote: AG6ZAG Malli: F2481-10.01Ristiviite: 49L730

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€547.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaVasen käsi
Desimaaliekvivalentti0.394 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus20mm
LuokkaKorkean suorituskyvyn
LuettelonumeroF2481
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus120mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.7.5mm
Koko10.01mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)1.7
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS F2481-3.97 Jobber Drill 3.97mm kovametalli | AG6YYN 49L689 F2481-3.970.156 "12mm75mm3.4mm3.97mm€316.43
WALTER TOOLS F2481-3.98 Jobber Drill 3.98mm kovametalli | AG6YYP 49L690 F2481-3.980.156 "12mm75mm3.4mm3.98mm€316.43
WALTER TOOLS F2481-3.99 Jobber Drill 3.99mm kovametalli | AG6YYQ 49L691 F2481-3.990.157 "12mm75mm3.4mm3.99mm€316.43
WALTER TOOLS F2481-5.5 Jobber Drill 5.5mm kovametalli | AG6YZE 49L705 F2481-5.50.216 "12mm75mm4.2mm5.5mm€254.86
WALTER TOOLS F2481-9.5 Jobber Drill 9.5mm kovametalli | AG6ZAB 49L725 F2481-9.50.374 "20mm120mm7.5mm9.5mm€360.86
WALTER TOOLS F2481-10.02 Jobber Drill 10.02mm kovametalli | AG6ZAH 49L731 F2481-10.020.394 "20mm120mm7.5mm10.02mm€547.31
WALTER TOOLS F2481-10.03 Jobber Drill 10.03mm kovametalli | AG6ZAJ 49L732 F2481-10.030.394 "20mm120mm7.5mm10.03mm€547.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2481-10.01 Jobber-pora 10.01 mm kovametalli
€547.31 / yksikkö