WALTER F2139.T18.020.Z02.10 kääntöjyrsin F2139t18020z0210

  • Malli: F2139.T18.020.Z02.10

  • Tuotenumero: AD6CJA

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V736

Varastossa
€ 328.23 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 328.23/ yksikkö
Qty:
€ 328.23

Tuotteen tiedot:

Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2139.T18.020.Z02.10
Vaadittujen lisäosien määrä1
Kokonaispituus1.181 "
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS393 Torx 20
Torx-avainT18
OsastotEnd Mill
eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.394 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Varsi Dia.T18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.T18.020.Z02.10 kääntöjyrsin F2139t18020z0210

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa