WALTER F2139.T09.008.Z02.04 kääntöjyrsin F2139t09008z0204

  • Malli: F2139.T09.008.Z02.04

  • Tuotenumero: AD6CGU

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V691

Varastossa
€ 233.47 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 233.47/ yksikkö
Qty:
€ 233.47

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus0.787 "
OsastotEnd Mill
Leikkauspituus0.157 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.315 "
Aseta ruuviFS397 Torx 8
NimistöF2139.T09.008.Z02.04
Vaadittujen lisäosien määrä1
eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.T09 "
Torx-avainT9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2139.T09.008.Z02.04 kääntöjyrsin F2139t09008z0204

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa