Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DX18-1E150N01-CF5 WSM33S Indexable Parting And Grooving Insert, Neutral, 1.50 mm Max. Grooving Width | CU8KJG 56TA36

WALTER TOOLS DX18-1E150N01-CF5 WSM33S Käännettävä jako- ja uritusosa, neutraali, 1.50 mm Max. Urien leveys

Varastossa
Tuote: CU8KJG Model: DX18-1E150N01-CF5 WSM33SRistiviite: 56TA36

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DX18-1E150N01-CF5 WSM33S Käännettävä jako- ja uritusosa, neutraali, 1.50 mm Max. Urien leveys
€38.29 / yksikkö