Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS DNGA150608TM-2 WBH10 Diamond Turning Insert, Chip-Breaker Code Tm-2, 1/2 Inch Inscribed Circle | CH6NYG 60AC57

WALTER TOOLS DNGA150608TM-2 WBH10 Timanttisorvaussisäke, lastunkatkaisijakoodi Tm-2, 1/2 tuuman kaiverrettu ympyrä

Varastossa
Tuote: CH6NYG Malli: DNAGA150608TM-2 WBH10Ristiviite: 60AC57

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€125.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-koodiDNAGA442TM-2
Säde Corner1 / 32 "
LeikkaussuuntaNeutraali
Leikkauspituus15.5 mm
Suorittaa loppuunCB N
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää tyyppiDNAGA
Sisällä Dia.13 / 64 "
ISO-numeroDNAGA150608TM-2
haravaNegatiivinen
ShapeDiamond
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0441
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaANSI-koodiANSI-numeroMerkitty ympyräLisää materiaaliLisää muotoLisää kokoAseta paksuusHinta
WALTER TOOLS CCMT160508 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 5/8 tuumaa | AF8MEU 28MD68 CCMT160508 WPP20WPP20-CCMT5 (3.5) 25 / 8 "karbidi80 astetta timanttia5 / 8 "0.219 "€39.28
WALTER TOOLS CNMA120412 WAK10 kovametallisorvaussisä Cnma 1/2 tuumaa | AF8MEV 28MD92 CNMA120412 WAK10WAK10-CNMA 4331 / 2 "karbidi80 astetta timanttia1 / 2 "0.187 "€23.01
WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXA 30FP26 RCGT0502M0-PF5 WS10ws10-N / A3 / 16 "karbidiPyöreä50.093 "€12.81
WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MXG 30FP37 RCGT0803M0-PM2 WK1WK1-N / A5 / 16 "karbidiPyöreä80.125 "€7.11
WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXT 30FP53 RCGX 060600T01020 WIS10WIS10-RCGX24T010201 / 4 "karbidiPyöreä60.25 "€50.18
WALTER TOOLS RCGX 090700E WIS10 kovametallisorvausterä Korkean lämpötilan metalliseokset | AF9MXV 30FP55 RCGX 090700E WIS10WIS10-RCGX35E3 / 8 "karbidiPyöreä90.312 "€50.18
WALTER TOOLS SCGT120408-PM2 WK1 kovametallisorvaussisäke alumiinia | AF9MYM 30FP99 SCGT120408-PM2 WK1WK1-SCGT432-PM21 / 2 "karbidiNeliö120.187 "€23.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DNGA150608TM-2 WBH10 Timanttisorvaussisäke, lastunkatkaisijakoodi Tm-2, 1/2 tuuman kaiverrettu ympyrä
€125.50 / yksikkö