WALTER TOOLS DCGT11T301-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia

Tuote: AF9MVG Malli: DCGT11T301-PM2 WXN10Ristiviite: 30FN29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroDCGT3 (2.5) 0-PM2
SirunmurtajaPM2
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWXN10
Merkitty ympyrä3 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto55 astetta timanttia
Lisää koko11
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numeroDCGT11T301-PM2WXN10
AsennustyyliRuuvikiinnike
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.003 "
haravaPositiivinen
Relief-kulma7 Tutkinnot
TyyliDCGT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.58
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (kyllä)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräksen (P) yhteensopivuus (ei)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS DCGT11T301-PM2 WXN10 kovametallisorvaussisä alumiinia