Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS D4120-02-45.00F40-P47 Indexable Drill Bit For Small Holes, 2Xd, 40 mm Shank Dia | CU8HWE 56PE25

WALTER TOOLS D4120-02-45.00F40-P47 Käännettävä poranterä pieniin reikiin, 2xd, 40 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CU8HWE Model: D4120-02-45.00F40-P47Ristiviite: 56PE25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,225.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava pora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7482
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS D4120-02-45.00F40-P47 Käännettävä poranterä pieniin reikiin, 2xd, 40 mm varren halkaisija
€1,225.70 / yksikkö