Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MEB 28MF65

WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MEB Malli: CNMG160612-MP5 WPP10SRistiviite: 28MF65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMG543-MP5
SirunmurtajaMP
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP10S
Merkitty ympyrä5 / 8 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko5 / 8 "
Aseta paksuus0.25 "
ISO-numeroCNMG160612-MP5 WPP10S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.047 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroSirunmurtajaLuokkaNenä SädeHinta
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MDY 28MF62 CNMG160608-RP5 WPP10SCNMG542-RP5RPWPP10S0.031 "€33.32
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MDZ 28MF63 CNMG160608-RP5 WPP20SCNMG542-RP5RPWPP20S0.031 "€40.98
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MEA 28MF64 CNMG160608-RP5 WPP30SCNMG542-RP5RPWPP30S0.031 "€32.37
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MEC 28MF66 CNMG160612-MP5 WPP20SCNMG543-MP5MPWPP20S0.047 "€41.00
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MED 28MF67 CNMG160612-MP5 WPP30SCNMG543-MP5MPWPP30S0.047 "€33.52
WALTER TOOLS CNMG160608-MP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MJM 28MF49 CNMG160608-MP5 WPP10SCNMG542-MP5MPWPP10S0.031 "€40.98
WALTER TOOLS CNMG160608-MP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa | AF8MJN 28MF50 CNMG160608-MP5 WPP20SCNMG542-MP5MPWPP20S0.031 "€32.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 5/8 tuumaa
€33.55 / yksikkö