Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MFH 28ME29

WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8MFH Malli: CNMG120404-MP3 WPP10SRistiviite: 28ME29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
ANSI-numeroCNMG431-MP3
SirunmurtajaMP
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaWPP10S
Merkitty ympyrä1 / 2 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muoto80 astetta timanttia
Lisää koko1 / 2 "
Aseta paksuus0.187 "
ISO-numeroCNMG120404-MP3 WPP10S
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä8
Nenä Säde0.016 "
haravaNegatiivinen
Relief-kulma0 Tutkinnot
TyyliCNMG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.09
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valurauta (K) Yhteensopivuus (Ei)
    • Kovettunut (H) yhteensopivuus (ei)
    • Ei-rautapitoinen (N) yhteensopivuus (ei)
    • Ruostumaton (M) Yhteensopivuus (Ei)
    • Teräs (P) Yhteensopivuus (Kyllä)
    • Erikoiseosten (S) yhteensopivuus (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseta paksuusANSI-numeroSirunmurtajaAsennustyyliReunojen määräNenä SädeharavaTyyliHinta
WALTER TOOLS CCMT09T304-PM5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MCV 28MC63 CCMT09T304-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 1-PMPMRuuvi pidetään20.016 "PositiivinenCCMT€20.78
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP20 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDH 28MC91 CCMT09T308-PM5 WPP200.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPMRuuvi pidetään20.031 "PositiivinenCCMT€17.18
WALTER TOOLS CCMT09T308-PM5 WPP30 kovametallisorvaussisä Ccmt 3/8 tuumaa | AF8MDJ 28MC92 CCMT09T308-PM5 WPP300.156 "CCMT3 (2.5) 2-PMPMRuuvi pidetään20.031 "PositiivinenCCMT€17.06
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MFF 28ME27 CNMG120404-FP5 WPP10S0.187 "CNMG431-FP5FPRuuvi pidetään80.016 "NegatiivinenCNMG€24.79
WALTER TOOLS CNMG120404-FP5 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MFG 28ME28 CNMG120404-FP5 WPP20S0.187 "CNMG431-FP5FPRuuvi pidetään80.016 "NegatiivinenCNMG€26.17
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP20S kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MFJ 28ME30 CNMG120404-MP3 WPP20S0.187 "CNMG431-MP3MPRuuvi pidetään80.016 "NegatiivinenCNMG€20.69
WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP30S kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa | AF8MFK 28ME31 CNMG120404-MP3 WPP30S0.187 "CNMG431-MP3MPRuuvi pidetään80.016 "NegatiivinenCNMG€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120404-MP3 WPP10S kovametallisorvaussisä Cnmg 1/2 tuumaa
€20.95 / yksikkö