Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A7191TFT-9/32IN Jobber Drill 7.144mm 180 kovametalli | AF8QPM 29FT78

WALTER TOOLS A7191TFT-9/32IN Jobber-pora 7.144 mm 180 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QPM Malli: A7191TFT-9/32INRistiviite: 29FT78
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
€188.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.281 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFT - TiNAl
Huilun pituus28mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA7191
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus79mm
Pistekulma180 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko7.144mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A6181TFT-9/32IN Jobber Drill 7.144mm 150 kovametalli | AF8QHV 29FP85 A6181TFT-9 / 32INTFP - TiNAl34mmA618191mm150 Tutkinnot€204.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-9/32IN Jobber-pora 7.144 mm 180 kovametalli
€188.67 / yksikkö