Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6994TFP-11/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 8.731mm 140 kovametalli | AF8XPR 29HY32

WALTER TOOLS A6994TFP-11/32IN jäähdytysnestesyöttöpora 8.731 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8XPR Malli: A6994TFP-11/32INRistiviite: 29HY32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€944.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.343 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus287mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus330mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.10mm
Koko8.731mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A6994TFP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8XNN 29HY06 A6994TFP-30.118 "metrinen97mm140mm6mm3"€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175 mm 140 kovametalli | AF8XNP 29HY07 A6994TFP-1 / 8IN0.125 "Murto-tuuma133mm174mm6mm3.175mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-3.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.5mm 140 kovametalli | AF8XNQ 29HY08 A6994TFP-3.50.137 "metrinen133mm174mm6mm3.5mm€681.75
WALTER TOOLS A6994TFP-9/64IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.572mm 140 kovametalli | AF8XNR 29HY09 A6994TFP-9 / 64IN0.14 "Murto-tuuma133mm174mm6mm3.572mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.969mm 140 kovametalli | AF8XNT 29HY10 A6994TFP-5 / 32IN0.156 "Murto-tuuma133mm174mm6mm3.969mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-4 Jäähdytysnestesyöttöpora 4mm 140 kovametalli | AF8XNU 29HY11 A6994TFP-40.157 "metrinen133mm174mm6mm4mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-4.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 4.5mm 140 kovametalli | AF8XNV 29HY12 A6994TFP-4.50.177 "metrinen169mm208mm6mm4.5mm€674.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6994TFP-11/32IN jäähdytysnestesyöttöpora 8.731 mm 140 kovametalli
€944.80 / yksikkö