Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175 mm 140 kovametalli | AF8XNP 29HY07

WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN jäähdytysnestesyöttöpora 3.175 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8XNP Malli: A6994TFP-1/8INRistiviite: 29HY07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus133mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus174mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko3.175mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A6994TFP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8XNN 29HY06 A6994TFP-30.118 "metrinen97mm140mm6mm3"€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-3.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 3.5mm 140 kovametalli | AF8XNQ 29HY08 A6994TFP-3.50.137 "metrinen133mm174mm6mm3.5mm€681.75
WALTER TOOLS A6994TFP-9/64IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.572mm 140 kovametalli | AF8XNR 29HY09 A6994TFP-9 / 64IN0.14 "Murto-tuuma133mm174mm6mm3.572mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.969mm 140 kovametalli | AF8XNT 29HY10 A6994TFP-5 / 32IN0.156 "Murto-tuuma133mm174mm6mm3.969mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-4 Jäähdytysnestesyöttöpora 4mm 140 kovametalli | AF8XNU 29HY11 A6994TFP-40.157 "metrinen133mm174mm6mm4mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-4.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 4.5mm 140 kovametalli | AF8XNV 29HY12 A6994TFP-4.50.177 "metrinen169mm208mm6mm4.5mm€674.85
WALTER TOOLS A6994TFP-3/16IN Jäähdytysnestesyöttöpora 4.763mm 140 kovametalli | AF8XNW 29HY13 A6994TFP-3 / 16IN0.187 "Murto-tuuma169mm208mm6mm4.763mm€751.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN jäähdytysnestesyöttöpora 3.175 mm 140 kovametalli
€674.85 / yksikkö