WALTER TOOLS A6985TFP-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175mm 140 kovametalli | AF8WZE 29HU72

WALTER TOOLS A6985TFP-1/8IN jäähdytysnestesyöttöpora 3.175 mm 140 kovametalli

Tuote: AF8WZE Malli: A6985TFP-1/8INRistiviite: 29HU72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus133mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus174mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.6mm
Koko3.175mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
WALTER TOOLS A6985TFP-3/16IN Jäähdytysnestesyöttöpora 4.763mm 140 kovametalli | AF8VRB 29HU78 A6985TFP-3 / 16IN0.187 "169mm208mm4.763mm-
Tarjouspyyntö
WALTER TOOLS A6985TFP-5/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.969mm 140 kovametalli | AF8WZH 29HU75 A6985TFP-5 / 32IN0.156 "133mm174mm3.969mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6985TFP-1/8IN jäähdytysnestesyöttöpora 3.175 mm 140 kovametalli