Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A6794TFP-1/4IN Jäähdytysnestesyöttöpora 6.35mm 140 kovametalli | AF8XNB 29HX89

WALTER TOOLS A6794TFP-1/4IN jäähdytysnestesyöttöpora 6.35 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8XNB Malli: A6794TFP-1/4INRistiviite: 29HX89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€638.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunTFP - TiNAl
Huilun pituus162mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroA3382
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus200mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.8mm
Koko6.35mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0882
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A6794TFP-6.8 Jäähdytysnestesyöttöpora 6.8mm 140 kovametalli | AF8VRT 29HX91 A6794TFP-6.80.267 "metrinen162mm200mm8mm6.8mm€638.31
WALTER TOOLS A6794TFP-7 Jäähdytysnestesyöttöpora 7mm 140 kovametalli | AF8VRU 29HX92 A6794TFP-70.275 "metrinen162mm200mm8mm7mm€663.85
WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN Jäähdytysnestesyöttöpora 7.144mm 140 kovametalli | AF8VRV 29HX93 A6794TFP-9 / 32IN0.281 "Murto-tuuma184mm222mm8mm7.144mm€638.31
WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Jäähdytysnestesyöttöpora 7.4mm 140 kovametalli | AF8VRW 29HX94 A6794TFP-7.40.291 "metrinen184mm222mm8mm7.4mm€616.22
WALTER TOOLS A6794TFP-7.5 Jäähdytysnestesyöttöpora 7.5mm 140 kovametalli | AF8VRX 29HX95 A6794TFP-7.50.295 "metrinen184mm222mm8mm7.5mm€638.31
WALTER TOOLS A6794TFP-3 Jäähdytysnestesyöttöpora 3mm 140 kovametalli | AF8XML 29HX74 A6794TFP-30.118 "metrinen65mm107mm6mm3"€527.17
WALTER TOOLS A6794TFP-1/8IN Jäähdytysnestesyöttöpora 3.175mm 140 kovametalli | AF8XMM 29HX75 A6794TFP-1 / 8IN0.125 "Murto-tuuma92mm134 mm6mm3.175mm€509.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A6794TFP-1/4IN jäähdytysnestesyöttöpora 6.35 mm 140 kovametalli
€638.31 / yksikkö