Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A40T-DCLNR12 Indexable poratangon yläosa ja reikäpuristin | AF9MFZ 30EP42

WALTER TOOLS A40T-DCLNR12 käännettävä poratangon yläosa ja reikäpuristin

Varastossa
Tuote: AF9MFZ Malli: A40T-DCLNR12Ristiviite: 30EP42

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€598.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava tylsä ​​baari
ANSI-numeroA40T-DCLNR12
Baari Dia.1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppi-6 astetta
Lisää muotoSuunnikas
Johtokulma95 Tutkinnot
Vasen / oikea käsiOikea
Pienin Bore1.968 "
AsennustyyliYlä- ja reikäkiinnitys
Kokonaispituus11.811 "
haravaNegatiivinen
Varren materiaaliTeräs
Tyyli95 astetta tylsää ja edessä
TyyppiJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.556
Laivan korkeus (cm)5.99
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi8209000030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLisää muotoJohtokulmaVasen / oikea käsiPienin BoreKokonaispituusTyyliHinta
WALTER TOOLS A12S-DTFNR3 Indexable poratangon yläosa ja reikäpuristin | AF9LLQ 30EM09 A12S-DTFNR3A12S-DTFNR3Kolmion muotoinen90 TutkinnotOikea1.024 "9.842 "90 astetta tylsää ja edessä€455.06
WALTER TOOLS A16T-DWLNR4 Indexable poratangon yläosa ja reikäkiinnike | AF9LLV 30EM77 A16T-DWLNR4A16T-DWLNR4Trigon95 TutkinnotOikea1.299 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€494.31
WALTER TOOLS A24T-DCLNL4 Indexable poratangon yläosa ja reikäpuristin | AF9LMC 30EN49 A24T-DCLNL4A24T-DCLNL4Suunnikas95 TutkinnotVasen1.76 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€667.08
WALTER TOOLS A12S-DTFNL3 Indexable poratangon yläosa ja reikäkiinnike | AF9LWY 30EM08 A12S-DTFNL3A12S-DTFNL3Kolmion muotoinen90 TutkinnotVasen1.024 "9.842 "90 astetta tylsää ja edessä€455.06
WALTER TOOLS A16T-DCLNL4 Indexable poratangon yläosa ja reikäpuristin | AF9LZA 30EM63 A16T-DCLNL4A16T-DCLNL4Suunnikas95 TutkinnotVasen1.28 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€494.31
WALTER TOOLS A16T-DCLNR4 Indexable poratangon yläosa ja reikäpuristin | AF9LZB 30EM65 A16T-DCLNR4A16T-DCLNR4Suunnikas95 TutkinnotOikea1.28 "11.811 "95 astetta tylsää ja edessä€494.31
WALTER TOOLS A16T-DDUNL4 Indexable poratangon yläosa ja reikäpuristin | AF9LZC 30EM67 A16T-DDUNL4A16T-DDUNL4Diamond93 TutkinnotVasen1.5 "11.811 "93 astetta tylsää ja edessä€494.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A40T-DCLNR12 käännettävä poratangon yläosa ja reikäpuristin
€598.80 / yksikkö