Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3967-13.5 Jobber Drill Solid Carbide 5 inch L | AG6YBE 49L114

WALTER TOOLS A3967-13.5 Jobber Drill Solid Carbide 5 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG6YBE Malli: A3967-13.5Ristiviite: 49L114

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
Mitan tyyppimetrinen
Huilun pituus3.03 "
LuokkaA
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus5"
Pistekulma130 Tutkinnot
Varsi Dia.14.00mm
Koko13.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.01
Laivan pituus (cm)13.41
Laivan leveys (cm)2.01
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
WALTER TOOLS A3967-3 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XZD 49L064 A3967-31.1 "3"6.00mm3.00mm€143.85
WALTER TOOLS A3967-3.15 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XZE 49L065 A3967-3.151.1 "3"6.00mm3.15mm€174.47
WALTER TOOLS A3967-3.3 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XZF 49L066 A3967-3.31.1 "3"6.00mm3.30mm€143.85
WALTER TOOLS A3967-3.5 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XZG 49L067 A3967-3.51.1 "3"6.00mm3.50mm€142.60
WALTER TOOLS A3967-3.7 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XZH 49L068 A3967-3.71.1 "3"6.00mm3.70mm€143.85
WALTER TOOLS A3967-3.8 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XZJ 49L069 A3967-3.81.42 "3"6.00mm3.80mm€143.85
WALTER TOOLS A3967-4 Jobber Drill Täyskovametalli 3 tuumaa L | AG6XZK 49L070 A3967-41.42 "3"6.00mm4.00mm€143.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3967-13.5 Jobber Drill Solid Carbide 5 tuumaa L
€375.90 / yksikkö