Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A3687-16 Jobber Drill 16mm 120 kovametalli | AF8QGA 29FP15

WALTER TOOLS A3687-16 Jobber-pora 16 mm 120 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QGA Malli: A3687-16Ristiviite: 29FP15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€859.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.629 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus177mm
LuokkaK20F
LuettelonumeroA3687
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus277mm
Pistekulma120 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.16mm
Koko16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3487-16 Jobber Drill 16mm 120 kovametalli | AF8QEA 29FN65 A3487-1616mmOikea käsipäällystämätön128mmK20FA3487178mm120 Tutkinnot€712.87
WALTER TOOLS A6181TFT-16 Jobber Drill 16mm 150 kovametalli | AF8QJX 29FR11 A6181TFT-1616mmOikea käsiTFP - TiNAl65mmK30FA6181133mm150 Tutkinnot€505.56
WALTER TOOLS K3281TFT-16 Jobber Drill 16mm 150 kovametalli | AF8QQY 29FV35 K3281TFT-1616mmOikea käsiTFT - TiNAl58mmK30FK3281115mm150 Tutkinnot€127.30
WALTER TOOLS F2481-16 Jobber Drill 16mm kovametalli | AG6ZAZ 49L746 F2481-1612mmVasen käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€695.53
WALTER TOOLS F2481TMS-16 Jobber Drill 16mm kovametalli | AG6ZDQ 49L808 F2481TMS-1612mmVasen käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2481150mm140 Tutkinnot€833.96
WALTER TOOLS F2482-16 Jobber Drill 16mm kovametalli | AG6ZGG 49L869 F2482-1614.2mmOikea käsipäällystämätön25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€633.27
WALTER TOOLS F2482TMS-16 Jobber Drill 16mm kovametalli | AG6ZJY 49L931 F2482TMS-1614.2mmOikea käsiTMS25mmKorkean suorituskyvynF2482150mm140 Tutkinnot€763.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS A3687-16 Jobber-pora 16 mm 120 kovametalli
€859.39 / yksikkö